Motion
1420HD

PCI
1420HD

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 18.0000 in de recorrido, 24.1250 in de longitud, 7.0625 in de ancho, 2.0000 in de alto, 10.7190 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07147015
No. Fabricante 1420HD
Precio326.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
1420HD

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 18.0000 in de recorrido, 24.1250 in de longitud, 7.0625 in de ancho, 2.0000 in de alto, 10.7190 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07147015
No. Fabricante 1420HD
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
Precio326.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    7.0625 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.7190 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • En general Altura  
    2.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    24.1250 pulg.
  • Ancho general
    7.0630 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    3/4 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.
  • Peso
    13.5 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Ranura ancha
  • Número de catálogo del fabricante
    1420HD
  • Serie
    WS
  • UPC_NO
    841946111265

Descripción general

Descripción del fabricante
1420HD CARGAS PESADAS CON CONJUNTO DE ABSORCIÓN
  • Los bastidores de toma de ranura ancha PCI de uso intensivo ofrecen las mismas ventajas que los bastidores de ranura ancha de uso estándar, pero cuentan con una placa lateral reforzada para acomodar cargas adicionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo