Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho8.8125 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.2500 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- En general Altura2.4375 pulg.
- En general Longitud16.7500 pulg.
- Ancho general8.8130 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Viaje9.0000 pulg.
- Peso15.3 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero al carbono
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Número de catálogo del fabricante1423HD
- SerieWS
- UPC_NO841946111418
Descripción general
- Los bastidores de toma de ranura ancha PCI de uso intensivo ofrecen las mismas ventajas que los bastidores de ranura ancha de uso estándar, pero cuentan con una placa lateral reforzada para acomodar cargas adicionales