Motion
1423-SS

PCI
1423-SS

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 9.0000 in de recorrido, 16.7500 in de longitud, 8.8125 in de ancho, 2.4375 in de alto, 7.2500 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07147025
No. Fabricante 1423-SS
Precio915.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
1423-SS

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 9.0000 in de recorrido, 16.7500 in de longitud, 8.8125 in de ancho, 2.4375 in de alto, 7.2500 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07147025
No. Fabricante 1423-SS
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
Precio915.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    8.8125 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • En general Altura  
    2.4375 pulg.
  • En general Longitud  
    16.7500 pulg.
  • Ancho general
    8.8130 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Viaje  
    9.0000 pulg.
  • Peso
    12.3 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Tipo de estructura
    Ranura ancha
  • Número de catálogo del fabricante
    1423-SS
  • Serie
    WS
  • UPC_NO
    841946111425

Descripción general

Descripción del fabricante
BASTIDOR DE TOMA DE RANURA ANCHA 1423-SSSS
  • Los marcos de toma de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
  • Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo