Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho8.8125 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.7500 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- En general Altura2.4375 pulg.
- En general Longitud19.7500 pulg.
- Ancho general8.8130 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Viaje12.0000 pulg.
- Peso14.6 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Número de catálogo del fabricante1424-SS
- SerieWS
- UPC_NO841946111470
Descripción general
- Los marcos de toma de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
- Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha