Motion
1425C-SS

PCI
1425C-SS

Cubiertas de marcos de recogida - Material de acero inoxidable
Artículo MI #07147029
No. Fabricante 1425C-SS
Precio357.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
1425C-SS

Cubiertas de marcos de recogida - Material de acero inoxidable
Artículo MI #07147029
No. Fabricante 1425C-SS
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
Precio357.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.3730 pulg.
  • Longitud
    25.5750 pulg.
  • Altura total
    3.3730 pulg.
  • Longitud total
    25.5750 pulg.
  • Ancho general
    5.7590 pulg.
  • Peso
    3.5 lb
  • Ancho
    5.7590 pulg., 146.27 mm

Detalles

  • Color
    Amarillo seguridad
  • Unidad alojada compatible
    Ranura ancha
  • Tipo de carcasa
    Ranura ancha
  • Incluye
    Tornillos y arandelas de montaje
  • Número de Upc del fabricante
    00841946111500
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de pieza
    Cubierta de ranura ancha
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Diseño de tipo
    Cubiertas de cojinetes
  • UPC_NO
    841946111500

Descripción general

Descripción del fabricante
1425C-SS 1425C-SS - CONJUNTO DE CUBIERTA PARA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo