Motion
1425HD

PCI
1425HD

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 18.0000 in de recorrido, 25.7500 in de longitud, 8.8125 in de ancho, 2.4375 in de alto, 11.7500 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07147030
No. Fabricante 1425HD
Precio409.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
1425HD

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 18.0000 in de recorrido, 25.7500 in de longitud, 8.8125 in de ancho, 2.4375 in de alto, 11.7500 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07147030
No. Fabricante 1425HD
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
Precio409.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    8.8125 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • En general Altura  
    2.4375 pulg.
  • En general Longitud  
    25.7500 pulg.
  • Ancho general
    8.8130 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.
  • Peso
    22.2 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Ranura ancha
  • Número de catálogo del fabricante
    1425HD
  • Serie
    WS
  • UPC_NO
    841946111517

Descripción general

Descripción del fabricante
1425HD PARA TRABAJOS PESADOS CON CONJUNTO DE TOMA (4 X
  • Los bastidores de toma de ranura ancha PCI de uso intensivo ofrecen las mismas ventajas que los bastidores de ranura ancha de uso estándar, pero cuentan con una placa lateral reforzada para acomodar cargas adicionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo