Motion
1426HD

PCI
1426HD

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 6.0000 in de recorrido, 14.7500 in de longitud, 10.4380 in de ancho, 2.6250 in de alto, 12.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07147033
No. Fabricante 1426HD
Precio462.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
1426HD

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 6.0000 in de recorrido, 14.7500 in de longitud, 10.4380 in de ancho, 2.6250 in de alto, 12.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07147033
No. Fabricante 1426HD
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
Precio462.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    10.4380 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    12.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • En general Altura  
    2.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    14.7500 pulg.
  • Ancho general
    10.4380 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/4 pulg.
  • Viaje  
    6.0000 pulg.
  • Peso
    16 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Ranura ancha
  • Número de catálogo del fabricante
    1426HD
  • Serie
    WS
  • UPC_NO
    841946111562

Descripción general

Descripción del fabricante
1426HD CARGAS PESADAS CON CONJUNTO DE ABSORCIÓN
  • Los bastidores de toma de ranura ancha PCI de uso intensivo ofrecen las mismas ventajas que los bastidores de ranura ancha de uso estándar, pero cuentan con una placa lateral reforzada para acomodar cargas adicionales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo