Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho10.4380 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro12.5000 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- En general Altura2.6250 pulg.
- En general Longitud14.7500 pulg.
- Ancho general10.4380 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/4 pulg.
- Viaje6.0000 pulg.
- Peso12.1 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Número de catálogo del fabricante1426-SS
- SerieWS
- UPC_NO841946111579
Descripción general
- Los marcos de toma de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
- Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha