Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho10.4380 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro12.2500 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- En general Altura2.6250 pulg.
- En general Longitud26.7500 pulg.
- Ancho general10.4380 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/4 pulg.
- Viaje18.0000 pulg.
- Peso26.4 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero al carbono
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Número de catálogo del fabricante1430HD
- SerieWS
- UPC_NO841946111760
Descripción general
- Los bastidores de toma de ranura ancha PCI de uso intensivo ofrecen las mismas ventajas que los bastidores de ranura ancha de uso estándar, pero cuentan con una placa lateral reforzada para acomodar cargas adicionales