Motion
1431HD

PCI
1431HD

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 24.0000 in de recorrido, 32.7500 in de longitud, 10.4380 in de ancho, 2.6250 in de alto, 15.2500 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07147047
No. Fabricante 1431HD
Precio628.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
1431HD

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 24.0000 in de recorrido, 32.7500 in de longitud, 10.4380 in de ancho, 2.6250 in de alto, 15.2500 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07147047
No. Fabricante 1431HD
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
Precio628.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    10.4380 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    15.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • En general Altura  
    2.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    32.7500 pulg.
  • Ancho general
    10.4380 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/4 pulg.
  • Viaje  
    24.0000 pulg.
  • Peso
    31.6 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Ranura ancha
  • Número de catálogo del fabricante
    1431HD
  • Serie
    WS
  • UPC_NO
    841946111814

Descripción general

Descripción del fabricante
1431HD CARGAS PESADAS CON CONJUNTO DE ABSORCIÓN
  • Los bastidores de toma de ranura ancha PCI de uso intensivo ofrecen las mismas ventajas que los bastidores de ranura ancha de uso estándar, pero cuentan con una placa lateral reforzada para acomodar cargas adicionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo