Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho12.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro13.2500 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- En general Altura3.3750 pulg.
- En general Longitud29.8750 pulg.
- Ancho general12.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/2 pulg.
- Viaje18.0000 pulg.
- Peso37.3 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Número de catálogo del fabricante1434-SS
- SerieWS
- UPC_NO841946111975
Descripción general
- Los marcos de toma de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
- Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha