Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho12.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro16.2500 pulg.
- Tamaño del perno11/16 pulg.
- En general Altura3.3750 pulg.
- En general Longitud35.8750 pulg.
- Ancho general12.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/2 pulg.
- Viaje24.0000 pulg.
- Peso50.9 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero al carbono
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Número de catálogo del fabricante1435HD
- SerieWS
- UPC_NO841946112019
Descripción general
- Los bastidores de toma de ranura ancha PCI de uso intensivo ofrecen las mismas ventajas que los bastidores de ranura ancha de uso estándar, pero cuentan con una placa lateral reforzada para acomodar cargas adicionales