Motion
1436-SS

PCI
1436-SS

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 30.0000 in de recorrido, 41.8750 in de longitud, 12.0000 in de ancho, 3.3750 in de alto, 19.2500 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07147063
No. Fabricante 1436-SS
Precio1,393.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
1436-SS

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 30.0000 in de recorrido, 41.8750 in de longitud, 12.0000 in de ancho, 3.3750 in de alto, 19.2500 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07147063
No. Fabricante 1436-SS
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
Precio1,393.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    12.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    19.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • En general Altura  
    3.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    41.8750 pulg.
  • Ancho general
    12.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/2 pulg.
  • Viaje  
    30.0000 pulg.
  • Peso
    52.8 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Tipo de estructura
    Ranura ancha
  • Número de catálogo del fabricante
    1436-SS
  • Serie
    WS
  • UPC_NO
    841946112071

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTURA DE SUJECIÓN DE RANURA ANCHA 1436-SS-SS
  • Los marcos de toma de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
  • Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo