Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho12.5625 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro13.2500 pulg.
- Tamaño del perno11/16 pulg.
- En general Altura3.3750 pulg.
- En general Longitud29.8750 pulg.
- Ancho general12.5630 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/2 pulg.
- Viaje18.0000 pulg.
- Peso43.3 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero al carbono
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Número de catálogo del fabricante1438HD
- SerieWS
- UPC_NO841946112163
Descripción general
- Los bastidores de toma de ranura ancha PCI de uso intensivo ofrecen las mismas ventajas que los bastidores de ranura ancha de uso estándar, pero cuentan con una placa lateral reforzada para acomodar cargas adicionales