Motion
1439HD

PCI
1439HD

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 24.0000 in de recorrido, 35.8750 in de longitud, 12.5625 in de ancho, 3.3750 in de alto, 16.2500 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07147071
No. Fabricante 1439HD
Precio1,002.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
1439HD

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 24.0000 in de recorrido, 35.8750 in de longitud, 12.5625 in de ancho, 3.3750 in de alto, 16.2500 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07147071
No. Fabricante 1439HD
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
Precio1,002.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    12.5625 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    16.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    11/16 pulg.
  • En general Altura  
    3.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    35.8750 pulg.
  • Ancho general
    12.5630 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/2 pulg.
  • Viaje  
    24.0000 pulg.
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Ranura ancha
  • Número de catálogo del fabricante
    1439HD
  • Serie
    WS
  • UPC_NO
    841946112217

Descripción general

Descripción del fabricante
1439HD CARGAS PESADAS CON CONJUNTO DE ABSORCIÓN
  • Los bastidores de toma de ranura ancha PCI de uso intensivo ofrecen las mismas ventajas que los bastidores de ranura ancha de uso estándar, pero cuentan con una placa lateral reforzada para acomodar cargas adicionales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo