Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho12.5625 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro19.2500 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- En general Altura3.3750 pulg.
- En general Longitud41.8750 pulg.
- Ancho general12.5630 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/2 pulg.
- Viaje30.0000 pulg.
- Peso53 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Número de catálogo del fabricante1440-SS
- SerieWS
- UPC_NO841946112279
Descripción general
- Los marcos de toma de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
- Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha