Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho4.0625 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.5000 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- En general Altura2.0000 pulg.
- En general Longitud8.5000 pulg.
- Ancho general4.0630 pulg.
- Diámetro de la varilla5/8 pulg.
- Viaje3.0000 pulg.
- Peso3.6 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Número de catálogo del fabricante3SF16P-SS
- SerieWS
- UPC_NO841946113535
Descripción general
- Los bastidores de toma de tipo B de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
- Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha