Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho4.6875 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.3750 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- En general Altura2.0625 pulg.
- En general Longitud9.3750 pulg.
- Ancho general4.6880 pulg.
- Diámetro de la varilla3/4 pulg.
- Viaje3.0000 pulg.
- Peso5.3 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero al carbono
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Número de catálogo del fabricante3SF23P
- SerieWS
- UPC_NO841946110206
Descripción general
- Los bastidores de toma de tipo B de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
- Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha