Motion
3SF31P-SS

PCI
3SF31P-SS

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 3.0000 in de recorrido, 11.0000 in de longitud, 5.3125 in de ancho, 2.5000 in de alto, 9.8750 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07147099
No. Fabricante 3SF31P-SS
Precio896.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
3SF31P-SS

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 3.0000 in de recorrido, 11.0000 in de longitud, 5.3125 in de ancho, 2.5000 in de alto, 9.8750 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07147099
No. Fabricante 3SF31P-SS
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
Precio896.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.3125 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • En general Altura  
    2.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    11.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.3130 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Viaje  
    3.0000 pulg.
  • Peso
    8.8 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Tipo de estructura
    Ranura ancha
  • Número de catálogo del fabricante
    3SF31P-SS
  • Serie
    WS
  • UPC_NO
    841946113559

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE MARCO DE TOMA DE RANURA ANCHA 3SF31P-SS
  • Los bastidores de toma de tipo B de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
  • Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo