Motion
9SF23PC-SS

PCI
9SF23PC-SS

Cubiertas de marcos de recogida - Material de acero inoxidable
Artículo MI #07147118
No. Fabricante 9SF23PC-SS
Precio338.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
9SF23PC-SS

Cubiertas de marcos de recogida - Material de acero inoxidable
Artículo MI #07147118
No. Fabricante 9SF23PC-SS
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
Precio338.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.5000 pulg.
  • Longitud
    13.9200 pulg.
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    13.9200 pulg.
  • Ancho general
    4.7813 pulg.
  • Peso
    2.55 lb
  • Ancho
    4.7800 pulg., 121.41 mm

Detalles

  • Color
    Amarillo seguridad
  • Unidad alojada compatible
    Ranura ancha estilo B
  • Tipo de carcasa
    Ranura ancha estilo B
  • Número de Upc del fabricante
    00841946151469
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Diseño de tipo
    Cubiertas de cojinetes
  • UPC_NO
    841946113924

Descripción general

Descripción del fabricante
9SF23PC-SS 9SF23PC-SS - CUBIERTA PARA ANCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo