Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho5.3125 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro15.8750 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- En general Altura2.5000 pulg.
- En general Longitud17.0000 pulg.
- Ancho general5.3130 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Viaje9.0000 pulg.
- Peso13.8 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Número de catálogo del fabricante9SF31P-SS
- SerieWS
- UPC_NO841946113610
Descripción general
- Los bastidores de toma de tipo B de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
- Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha