Motion
CDCY-2.75

PCI
CDCY-2.75

Rodillo de horquilla con corona - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147136
No. Fabricante CDCY-2.75
Precio223.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CDCY-2.75

Rodillo de horquilla con corona - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147136
No. Fabricante CDCY-2.75
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
Precio223.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.5630 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    2.04 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18592 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24279 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    CDCY
  • UPC_NO
    841946100252

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO DE YOKE DE RODILLO CDCY-2.75 DCB
  • Los rodillos del BRF Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de los cojinetes internos
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle