Motion
CIR-3.00E-SS

PCI
CIR-3.00E-SS

Rodillo de canal con brida y viga en I - 2.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 2.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.6200 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #07147139
No. Fabricante CIR-3.00E-SS
Precio929.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CIR-3.00E-SS

Rodillo de canal con brida y viga en I - 2.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 2.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.6200 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #07147139
No. Fabricante CIR-3.00E-SS
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
Precio929.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.6200 pulg.
  • Diámetro del punto
    2.1700 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.5625 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1300 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/8-14
  • Peso
    2.4 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3624 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2136 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    CIR
  • UPC_NO
    841946100399

Descripción general

Descripción del fabricante
CIR-3.00E-SS RODILLO DE HAZ DE CANAL I
  • Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 9.5° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo