Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro2.9375 pulg.
- Brida Grosor0.3100 pulg.
- Diámetro del punto2.2300 pulg.
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.1300 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Rosca Tamaño5/8-18
- Peso1.64 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial2651 lbf
- Capacidad de carga estática radial1394 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCIR
- UPC_NO841946100405
Descripción general
- Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 9.5° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía