Motion
CIR-4.00-1

PCI
CIR-4.00-1

Rodillo de canal con brida y viga en I - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 3.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #07147141
No. Fabricante CIR-4.00-1
Precio232.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CIR-4.00-1

Rodillo de canal con brida y viga en I - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 3.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #07147141
No. Fabricante CIR-4.00-1
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
Precio232.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5900 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/8-27 NPT
  • Diámetro del punto
    2.5600 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-14
  • Peso
    3.98 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    13720 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7630 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    CIR
  • Capacidad de carga estática
    14800 lbf
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    841946100429

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO DE RODILLO DE VIGA I DE CIR-4.00-1 CANALES
  • Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 9.5° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle