Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro5.9375 pulg.
- Brida Grosor0.5600 pulg.
- Diámetro del punto4.9900 pulg.
- Rodillo Diámetro5.5625 pulg.
- Rodillo Ancho1.9375 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Rosca Tamaño1-1/4-12
- Peso13.4 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieCIR
- UPC_NO841946100542
Descripción general
- Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 9.5° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía