Motion
CIRE-3.00-1

PCI
CIRE-3.00-1

Rodillo de canal y viga en I - 2.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, canal y viga en I, sellado
Artículo MI #07147150
No. Fabricante CIRE-3.00-1
Precio245.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CIRE-3.00-1

Rodillo de canal y viga en I - 2.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, canal y viga en I, sellado
Artículo MI #07147150
No. Fabricante CIRE-3.00-1
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
Precio245.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    1.1050 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.5625 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-14
  • Peso
    2.59 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3624 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2248 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Canal y viga en I
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    CIERRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946100566

Descripción general

Descripción del fabricante
CIRE-3.00-1 RODILLO DE HAZ DE CANAL I
  • Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 9.5° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo