Motion
CIRE-3.00-SS

PCI
CIRE-3.00-SS

Rodillo de canal y viga en I - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, canal y viga en I, sellado
Artículo MI #07147153
No. Fabricante CIRE-3.00-SS
Precio840.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CIRE-3.00-SS

Rodillo de canal y viga en I - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, canal y viga en I, sellado
Artículo MI #07147153
No. Fabricante CIRE-3.00-SS
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
Precio840.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.7300 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1300 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    5/8-18
  • Peso
    1.66 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1688 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1321 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Canal y viga en I
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    CIRE-HT
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946100603

Descripción general

Descripción del fabricante
CIRE-3.00-SS RODILLO DE HAZ DE CANAL I
  • Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 9.5° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo