Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico1.1050 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- Brida Diámetro3.8750 pulg.
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Rosca Tamaño1-14
- Peso4.26 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial10880 lbf
- Capacidad de carga estática radial7630 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCanal y viga en I
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieCIRE-SS
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946100634
Descripción general
- Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 9.5° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía