Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico1.2300 pulg.
- Excentricidad0.060 pulg.
- Rodillo Diámetro5.5625 pulg.
- Rodillo Ancho1.9375 pulg.
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Rosca Tamaño1-1/4-12
- Peso13.46 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCanal y viga en I
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieCIRE-SS
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946100740
Descripción general
- Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 9.5° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía