Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho3.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro26.0000 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- En general Altura7.0000 pulg.
- En general Longitud28.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla3/4 pulg.
- Viaje12.0000 pulg.
- Peso32.6 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero al carbono
- Tipo de estructuraTirador central
- Número de catálogo del fabricanteCP308X12TUFP
- SerieCP
- UPC_NO841946112330
Descripción general
- Los bastidores de recogida de tracción central proporcionan versatilidad a una amplia variedad de aplicaciones
- Al igual que los bastidores de captación de ranura estrecha y ancha, estos bastidores son unidades en línea, lo que permite aplicar fuerza de tensión en el centro de la carcasa del cojinete
- Los bastidores de recogida de tracción central están montados en la parte superior y se puede utilizar una variedad de cojinetes de recogida de ranura ancha