Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho5.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro48.5000 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- En general Altura11.1563 pulg.
- En general Longitud50.5000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/2 pulg.
- Viaje30.0000 pulg.
- Peso169.5 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero al carbono
- Tipo de estructuraTirador central
- Número de catálogo del fabricanteCP515X30TUFP
- SerieCP
- UPC_NO841946112569
Descripción general
- Los bastidores de recogida de tracción central proporcionan versatilidad a una amplia variedad de aplicaciones
- Al igual que los bastidores de captación de ranura estrecha y ancha, estos bastidores son unidades en línea, lo que permite aplicar fuerza de tensión en el centro de la carcasa del cojinete
- Los bastidores de recogida de tracción central están montados en la parte superior y se puede utilizar una variedad de cojinetes de recogida de ranura ancha