Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho9.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro58.7500 pulg.
- Tamaño del perno1-1/8 pulg.
- En general Altura16.0625 pulg.
- En general Longitud53.5700 pulg.
- Ancho general9.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla2 pulg.
- Viaje30.0000 pulg.
- Peso368.3 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero al carbono
- Tipo de estructuraTirador central
- Número de catálogo del fabricanteCP908X30TUFP
- SerieCP
- UPC_NO841946112712
Descripción general
- Los bastidores de recogida de tracción central proporcionan versatilidad a una amplia variedad de aplicaciones
- Al igual que los bastidores de captación de ranura estrecha y ancha, estos bastidores son unidades en línea, lo que permite aplicar fuerza de tensión en el centro de la carcasa del cojinete
- Los bastidores de recogida de tracción central están montados en la parte superior y se puede utilizar una variedad de cojinetes de recogida de ranura ancha