Motion
CTR-10.00-8

PCI
CTR-10.00-8

Seguidor de levas con corona - Serie CTR, 10.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 4.8700 pulg. de ancho del rodillo, 3.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147214
No. Fabricante CTR-10.00-8
Precio7,953.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CTR-10.00-8

Seguidor de levas con corona - Serie CTR, 10.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 4.8700 pulg. de ancho del rodillo, 3.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147214
No. Fabricante CTR-10.00-8
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
Precio7,953.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    10.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    4.8700 pulg.
  • Poste Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3-1/2-4
  • Peso
    126.55 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    83700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    159800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    CTR
  • UPC_NO
    841946100825

Descripción general

Descripción del fabricante
CTR-10.00-8 ESPÁRRAGO DE RODILLO DE ORUGA CORONADO
  • Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo