Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso2.67 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5390 lbf
- Capacidad de carga estática radial3507 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCTR
- UPC_NO841946100887
Descripción general
- Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento