Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro7.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.9400 pulg.
- Poste Diámetro2.5000 pulg.
- Longitud de la rosca3.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca2-1/2-12
- Peso35.11 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial35830 lbf
- Capacidad de carga estática radial56200 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieCTR
- UPC_NO841946101013
Descripción general
- Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento