Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.030 pulg.
- Ancho general0.8400 pulg.
- Rodillo Diámetro1.2500 pulg.
- Rodillo Ancho0.8100 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.6450 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.31 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1231 lbf
- Capacidad de carga estática radial640 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946101051
Descripción general
- Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga. Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o el deslizamiento.