Especificaciones
Dimensions
- Excentricidad0.060 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Roller Diameter5.0000 pulg.
- Roller Width2.9400 pulg.
- Stud Diameter2.0000 pulg.
- Longitud de la rosca2.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca2-12
- Peso19.59 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial35870 lbf
- Capacidad de carga estática radial58400 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieCTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946101204
Descripción general
Descripción del fabricante
CTRE-5.00 ESPÁRRAGO DE RODILLO DE ORUGA CORONADO
- Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga. Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o el deslizamiento.