Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter4.2560 pulg.
- Ancho general5.5000 pulg.
- Roller Diameter10.0000 pulg.
- Roller Width5.2500 pulg.
- Peso82.98 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial137300 lbf
- Capacidad de carga estática radial276000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCTRY
- UPC_NO841946101242
Descripción general
Descripción del fabricante
CANESÚ DE RODILLO DE ORUGA CORONADO CTRY-10.00
- Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento