Motion
CTRY-18.00

PCI
CTRY-18.00

Rodillo de horquilla con corona - 18.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 4.2560 pulg. de diámetro, 5.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147259
No. Fabricante CTRY-18.00
Price$7,889.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CTRY-18.00

Rodillo de horquilla con corona - 18.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 4.2560 pulg. de diámetro, 5.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147259
No. Fabricante CTRY-18.00
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
Price$7,889.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    4.2560 pulg.
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Roller Diameter  
    18.0000 pulg.
  • Roller Width  
    5.2500 pulg.
  • Peso
    339.32 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    137300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    276000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    CTRY
  • UPC_NO
    841946101280

Descripción general

Descripción del fabricante
CANESÚ DE RODILLO DE ORUGA CORONADO CTRY-18.00
  • Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo