Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.7500 pulg.
- Ancho general3.8750 pulg.
- Rodillo Diámetro7.0000 pulg.
- Rodillo Ancho3.7500 pulg.
- Peso30.07 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial42400 lbf
- Capacidad de carga estática radial79800 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCTRY
- UPC_NO841946101471
Descripción general
- Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento