Motion
CXR-10.00-SS

PCI
CXR-10.00-SS

Rodillo Crowned XR - Serie CXR-SS, 10.0000 in de diámetro del rodillo, 5.2500 in de ancho del rodillo, 3.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #07147284
No. Fabricante CXR-10.00-SS
Precio39,306.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CXR-10.00-SS

Rodillo Crowned XR - Serie CXR-SS, 10.0000 in de diámetro del rodillo, 5.2500 in de ancho del rodillo, 3.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #07147284
No. Fabricante CXR-10.00-SS
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
Precio39,306.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    10.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    5.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3-1/2-4
  • Peso
    138.81 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    650 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    145100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    266000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CXR-SS
  • UPC_NO
    841946101556

Descripción general

Descripción del fabricante
CXR-10.00-SS RODILLO DE PISTA COCINADO
  • Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de cojinetes internos
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo