Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso2.43 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5390 lbf
- Capacidad de carga estática radial3507 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma
- Serieradiografía de tórax
- UPC_NO841946101648
Descripción general
- Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
- Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales