Motion
CXR-3.00A-SS

PCI
CXR-3.00A-SS

Seguidor de levas con corona - Serie CXR-SS, 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, material de acero inoxidable
Artículo MI #07147299
No. Fabricante CXR-3.00A-SS
Precio802.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CXR-3.00A-SS

Seguidor de levas con corona - Serie CXR-SS, 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, material de acero inoxidable
Artículo MI #07147299
No. Fabricante CXR-3.00A-SS
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
Precio802.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    3.56 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5827 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4631 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    CXR-SS
  • UPC_NO
    841946101709

Descripción general

Descripción del fabricante
CXR-3.00A-SS RODILLO DE PISTA COCINADO
  • Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de cojinetes internos
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo