Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.0000 pulg.
- Poste Diámetro1.3750 pulg.
- Longitud de la rosca1.3800 pulg.
- Tamaño de la rosca1-3/8-12
- Peso5.44 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial6483 lbf
- Capacidad de carga estática radial5216 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma
- Serieradiografía de tórax
- UPC_NO841946101778
Descripción general
- Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
- Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales