Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Poste Diámetro1.5000 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2-12
- Peso8.84 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial17600 lbf
- Capacidad de carga estática radial27200 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio doble de goma
- Serieradiografía de tórax
- UPC_NO841946101808
Descripción general
- Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
- Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales