Motion
CXR-6.00

PCI
CXR-6.00

Seguidor de levas con corona - Serie CXR, 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.2500 pulg. de ancho del rodillo, 2.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147315
No. Fabricante CXR-6.00
Precio2,975.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CXR-6.00

Seguidor de levas con corona - Serie CXR, 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.2500 pulg. de ancho del rodillo, 2.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147315
No. Fabricante CXR-6.00
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
Precio2,975.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-1/2-12
  • Peso
    30.97 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    radiografía de tórax
  • UPC_NO
    841946101860

Descripción general

Descripción del fabricante
CXR-6.00 ESPÁRRAGO DE RODILLO DE ORUGA CORONADO
  • Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
  • Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo