Motion
CXR-7.00

PCI
CXR-7.00

Seguidor de leva coronado - Serie CXR, 7.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.7500 pulg. de ancho del rodillo, 3.0000 pulg. de diámetro del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #07147317
No. Fabricante CXR-7.00
Precio4,712.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CXR-7.00

Seguidor de leva coronado - Serie CXR, 7.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.7500 pulg. de ancho del rodillo, 3.0000 pulg. de diámetro del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #07147317
No. Fabricante CXR-7.00
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
Precio4,712.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4.1300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3-12
  • Peso
    52.66 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    42400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    79800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    radiografía de tórax
  • UPC_NO
    841946101884

Descripción general

Descripción del fabricante
CXR-7.00 ESPÁRRAGO DE RODILLO DE ORUGA CORONADO
  • Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
  • Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo