Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.6250 pulg.
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro7.0000 pulg.
- Rodillo Ancho3.7500 pulg.
- Poste Diámetro3.0000 pulg.
- Longitud de la rosca4.1300 pulg.
- Tamaño de la rosca3-12
- Peso52.66 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.1020 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial45050 lbf
- Capacidad de carga estática radial79800 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCXR-SS
- UPC_NO841946101891
Descripción general
- Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de cojinetes internos
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento