Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro8.0000 pulg.
- Rodillo Ancho4.2500 pulg.
- Poste Diámetro3.2500 pulg.
- Longitud de la rosca4.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca3-1/4-4
- Peso74.11 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial83700 lbf
- Capacidad de carga estática radial159800 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma
- Serieradiografía de tórax
- UPC_NO841946101907
Descripción general
- Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
- Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales